Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE
Bateria iões de lítio 18 V M-CUBE
BATERIA 18V 5AH M-CUBE BASIC

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Encaixe justo e remoção ideal do calor
A estrutura celular integrada e robusta envolve as células e protege a bateria contra sobreaquecimento e vibrações.
Longa vida útil e aproveitamento máximo da produção
Gestão inteligente da bateria com monitorização contínua de cada célula
Proteção da bateria e das peças de trabalho
A caixa de proteção resistente com componentes macios protege a bateria contra danos provocados por quedas e minimiza o risco de riscos em superfícies delicadas.
Monitorização contínua da capacidade restante da bateria
Indicador LED de estado de carga
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 5 Ah |
Peso da bateria recarregável/bateria | 695 g |
Carregadores adequados | ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST |
Conforme RoHS | Sim |
Componente de serviço | Bateria para máquina |
Compatível com W-Connect | Não |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 06 |
Peso unitário | 734.000 g |
Com monitorização de célula individual | Sim |
Máquinas adequadas | M-CUBE 18 V |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |