Bateria LI-CV 18 V por indução
Bateria LI-CV-IND 18 V
POWERPACK INDUCAO 18V
MASTER


Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Tecnologia iões de lítio
Desempenho melhorado com menor peso e sem efeito de memória da bateria.
O processo de carga indutiva pode ser integrado no fluxo de trabalho
A bateria não deve ser removida da máquina durante o processo de carga; isto permite o carregamento contínuo da bateria entre o intervalo das operações.
Sem contactos à vista no carregador
Maior proteção contra a sujidade e salpicos de água, proporcionando uma maior durabilidade.
Indicador de carga na bateria
Controlo contínuo da autonomia da bateria.
Incluí estrutura de suporte
Opcionalmente, o carregador também pode ser fixado à parede ou a uma bancada de trabalho.
Compatível com sistemas atuais de baterias de 18 V disponíveis no mercado
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Para carregar a máquina diretamente no local de trabalho. A bateria pode ser colocada no carregador juntamente com a máquina (p. ex., aparafusadora) durante o intervalo das operações para iniciar o processo de carga.

CARREGADOR POR INDUCAO 18V
MASTERSe não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: