Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bateria recarregável de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V

Bateria extra de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V
BATERIA LI-ION 18V 5AH M-CUBE W-CONNECT

Art. 5703550000

EAN 4065746617611

Entre na sua conta para ver preços
Bateria recarregável de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V

Art. 5703550000
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
A bateria recarregável mais potente, de carregamento rápido e de longa duração da família M-CUBE. A bateria recarregável de iões de lítio de 18 V, compacta, potente e duradoura, é ideal para utilização profissional e universal.
  • Desempenho melhorado: A caixa otimizada e a nova disposição das células da bateria extra M-CUBE W-CONNECT permitem uma excelente dissipação do calor, o que garante uma longa vida útil e uma utilização ideal da energia em aplicações de alto desempenho

  • Tecnologia de células: Utilizamos células de iões de lítio modernas, potentes e robustas. Ideal para uma utilização profissional exigente

  • Robusta: A estrutura estável e integrada das células envolve as células e assegura um ajuste apertado e uma excelente dissipação de calor, protegendo assim a bateria extra de sobreaquecimento e choques. Os componentes macios protegem a bateria extra de danos em caso de queda e minimizam o risco de riscar superfícies delicadas

  • Melhor manobrabilidade: O elemento de bloqueio otimizado e as superfícies de aperto facilitam a inserção ou remoção da bateria extra da máquina

  • Indicador de carga: Maior facilidade de utilização e utilização mais eficiente da bateria extra graças ao indicador de carga claro

  • Compatibilidade: A bateria M-CUBE W-CONNECT de 18 V é compatível com todas as máquinas elétricas a bateria M-CUBE de 18 V, novas e antigas


Compatível com W-CONNECT


A bateria extra M-CUBE W-CONNECT dispõe de uma ligação para o módulo WCM-BT, que liga os dispositivos em rede para facilitar a gestão dos recursos.

Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

18 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

5 Ah

Carregadores adequados

ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC

Peso unitário

742,000 g

Máquinas adequadas

M-CUBE 18 V

Compatível com W-Connect

Sim, utilizando acessórios

Conforme RoHS

Sim

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR ALG18/8 MCUBE

Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 18 V