Bateria de iões de lítio de 28 V com carregador e 2 baterias
Powerpack Li-Ion 28 V
POWERPACK 28V 5AH
Art. 5703800250
EAN 4053479845692
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
Duas baterias potentes e robustas e um carregador em cada caixa
Bateria leve, de elevado desempenho e sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
Monitorização contínua da capacidade da bateria
Visor do estado da carga na bateria
Compatível com produtos que utilizam sistemas de baterias de 28 V atualmente disponíveis no mercado
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 28 V/CC |
Número de baterias/capacidade da bateria | 2 x 5 Ah |
Corrente de carga máx. | 3,5 A |
Comprimento do cabo | 1,7 m |
Peso da bateria recarregável/bateria | 1040 g |
Incluído na encomenda:
1
x
Quantidade:
1
x
2
x
Descrição:
5 Ah
Bateria potente e robusta
Quantidade:
2
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: