Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Serra circular HKS 85-E POWER

Serra circular HKS 85-E POWER
SERRA CIRCULAR 235MM HKS 85-E POWER

Art. 57066200
EAN 4099618297083

Entre na sua conta para ver preços
Serra circular HKS 85-E POWER

Art. 57066200
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
Robusta e potente com um motor de 2000 W e uma profundidade de corte de 85 mm para um desempenho do corte eficiente e elevado
  • Placa-guia leve em alumínio fundido

  • Cabo com superfície soft-grip antiderrapante

  • O batente paralelo preciso em alumínio com duas guias facilita o corte transversal

  • Indicador de corte claramente visível para serrar ao longo de uma marca

  • A posição de 0° pode ser reajustada para a máxima precisão de corte

  • Opção de extração disponível ligando um aspirador universal

  • O bocal de descarga de serradura pode ser rodado e bloqueado para cada posição de trabalho

  • Escovas de carbono com desativação de segurança para proteger o motor
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ideal para serrar madeira, plásticos ou materiais semelhantes, especialmente para profundidades de corte superiores até 85 mm

Tensão nominal

230 V/CA

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

2000 W

Velocidade mín./máx. em vazio

3800-4500 rpm

Velocidade mín./máx. de rotação com carga nominal

3800-4500 rpm

Adequado para diâmetro de orifício

30 mm

Diâmetro máx. da serra circular

235 mm

Ângulo mín./máx. de lapidado em V

0-48 Grau

Profundidade máx. de corte a 90 graus

85 mm

Profundidade máx. de corte a 45 graus

65 mm

Peso da máquina

7807 g

Comprimento do cabo

400 cm

Incluído na encomenda:
1 x
Disco de corte de madeira para serra circular 85-E POWER

DISCO SERRA CIRC D. 235X2,8/1,8X30 -34AT

Descrição: Suitable for hand-held circular saws with a diameter of 235 mm and various applications
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Disco de corte de madeira para serra circular 85-E POWER

DISCO SERRA CIRC D. 235X2,8/1,8X30 -34AT

Suitable for hand-held circular saws with a diameter of 235 mm and various applications