Rebarbadora angular EWS 10-125 Compact
Rebarbadora angular EWS 10-125 COMPACT
REBARBADORA EWS 10-125 COMPACT
Art. 57070030
EAN 4053479299266
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Eletrónica constante
Progressão rápida do trabalho, pois a velocidade de rotação mantém-se constante mesmo com carga.
Proteção contra rearranque
Na sequência de uma falha de energia, a rebarbadora não arranca involuntariamente, reduzindo de forma significativa o risco de ferimentos.
Proteção do utilizador e da máquina
Proteção contra sobrecarga e arranque suave
Proteção contra recuo
O desacoplamento mecânico garante que não há recuo se o disco bloquear. Para um elevado nível de proteção para o utilizador e uma rápida continuação dos trabalhos.
Tampa de proteção de ajuste rápido
Permite o ajuste rápido da tampa de proteção sem necessidade de ferramentas.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1000 W |
Velocidade máx. em vazio | 10500 rpm |
Velocidade mín. em vazio | 0 rpm |
Diâmetro máx. de disco de corte | 125 mm |
Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste | M14 |
Peso da máquina | 2,1 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
Funções | Eletrónica constante, Proteção contra arranque, Proteção contra sobrecarga |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-10500 rpm |
RESGUARDO PARA REBARBADORA 125MM
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!