Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rebarbadora angular EWS 14-125-EQ Universal

Rebarbadora angular EWS 14-125 EQ Universal
REBARBADORA EWS 125-ES FIXTEC

Art. 57070052

EAN 4053479299242

Entre na sua conta para ver preços
Rebarbadora angular EWS 14-125-EQ Universal

Art. 57070052
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
Potente rebarbadora angular universal de 1400 W com controlo de velocidade, punho antivibração e a maior densidade de potência da sua classe para uma rápida progressão do trabalho. Ideal para trabalho intenso de desbaste e corte.

Adapta-se de forma ideal ao material e à tarefa em questão


O controlo da velocidade infinitamente regulável torna a rebarbadora angular a solução ideal para todas as aplicações.



Progressão rápida do trabalho


Com sistema eletrónico constante, a velocidade mantém-se constante mesmo com carga.



Proteção contra rearranque


Na sequência de uma falha de energia, a rebarbadora angular não arranca involuntariamente, reduzindo de forma significativa o risco de ferimentos.



Proteção contra sobrecarga e arranque suave


Aumenta a vida útil e a segurança operacional da máquina.



Proteção contra recuo


O desacoplamento mecânico garante que não há recuo se o disco bloquear. Para um elevado nível de proteção para o utilizador e uma rápida continuação dos trabalhos.



Substituição do disco rápida e sem ferramenta, com um simples toque num botão


Porca de aperto rápido "Q-Nut" e tampa de proteção de ajuste rápido.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

1400 W

Velocidade máx. em vazio

11000 rpm

Velocidade mín. em vazio

2800 rpm

Diâmetro máx. de disco de corte

125 mm

Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste

M14

Peso da máquina

2,5 kg

Comprimento do cabo

4 m

Funções

Eletrónica de velocidade, Sistema antivibração, Eletrónica constante, Proteção contra arranque, Sistema de fixação rápida (Fixtec), Proteção contra sobrecarga

Velocidade mín./máx. em vazio

2800-11000 rpm

Incluído na encomenda:
1 x
Porca de aperto rápido Q-Nut

AY-QCKCHANGENUT-AG-UPTO150MM-Q-NUT

Quantidade: 1 x
1 x
Painel de proteção da rebarbadora angular em ambos os lados WSH 230

RESGUARDO PARA REBARBADORA 125MM

Descrição: Para trabalhos com discos de corte com ligação de resina e reforçados com fibras
Quantidade: 1 x
1 x
Punho antivibração

PUNHO

Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Disco de lixa de lamelas p/ ST/aço inox

DISCO LAMELAS LONGLIFE D.125MM G.40

With patented segment shape and arrangement. Extremely long service life coupled with very high stock removal rate. Specially suitable for grinding edges.
x 10 Un.
Disco de corte Speed Para aço inox

DISCO CORTE SPEED INOX D.125X0,8MM

Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil
Disco de rebarbar alto desbaste Speed Para aço e aço inox

DISCO SPEED ALTO DESBASTE D.125MM

Disco de rebarbar de alto esempenho reforçado com fibra e ligação de resina, com uma taxa de remoção de material particularmente elevada e rápida
Resguardo de aspiração WSA 125 para rebarbadoras angulares

RESGUARDO DE ASPIRAÇÃO 125MM

Permite um trabalho praticamente sem pó.
x 1 Un.
Disco de corte, Longlife & Speed Para aço e aço inox

DISCO CORTE LONGLIFE . SPEED D125X1,0MM

Com uma vida útil extremamente longa e excelente desempenho de corte