Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Rebarbadora angular EWS 7-115 BASIC

Rebarbadora angular EWS 7-115 BASIC
REBARBADORA EWS 7-115 BASIC
MASTER

Art. 57070160
EAN 4065233051638
Entre na sua conta para ver preços
Rebarbadora angular EWS 7-115 BASIC

Art. 57070160
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
Rebarbadora angular potente com uma tampa de proteção de 115 mm. Ideal para trabalhos de retificação e corte simples.

Leve e fácil de manusear


Com a menor área de aderência na sua gama de potência (176 mm) e um peso de apenas 1,8 kg, a rebarbadora angular adapta-se perfeitamente à mão, mesmo durante períodos mais longos.



Cabeça pequena


Graças à cabeça pequena, é possível ter acesso total a áreas de difícil acesso.



Vida útil mais longa


As ventilações especialmente desenvolvidas refrigeram o motor de forma ideal. As escovas de carvão com função de corte automático protegem o motor e garantem uma vida útil mais longa.



Tampa de proteção à prova de torção


Garante um elevado nível de proteção ao utilizador.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

750 W

Velocidade máx. em vazio

11500 rpm

Diâmetro máx. de disco de corte

115 mm

Tipo de rosca x diâmetro da rosca da haste

M14

Peso da máquina

1.8 kg

Funções

Proteção contra arranque

Comprimento do cabo

4 m

Incluído na encomenda:
1 x
Handle

PEGAR

Quantidade: 1 x
1 x
Porca de fixação

PORCA M14

Quantidade: 1 x
1 x
Painel de proteção da rebarbadora angular em ambos os lados WSH 230

RESGUARDO PARA REBARBADORA 115MM

Descrição: Para trabalhos com discos de corte com ligação de resina e reforçados com fibras
Quantidade: 1 x
Porca
1 x
Porca

SP-PIN SPANNER

Quantidade: 1 x