Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pistola de ar quente HLG 2000 COMPACT

Pistola de ar quente HLG 2000 COMPACT
PISTOLA AR QUENTE HLG 2000 COMPACT

Art. 57072511
EAN 4065746030113

Entre na sua conta para ver preços
Pistola de ar quente HLG 2000 COMPACT

Art. 57072511
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
Dispositivo leve e prático com regulação da temperatura com 10 níveis de regulação
  • Longa vida útil de até 750 horas

  • Aquecimento em cerâmica resistente com baixa sensibilidade ao impacto

  • O design leve e ergonómico significa que tarefas ainda mais longas podem ser realizadas com pouco esforço
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Soldadura, soldadura de plástico, colagem, remoção de tintas, aquecimento e formação de plástico; betume de soldar, aplicação de fita com gancho e laço, trabalho de ligação, remoção de etiquetas, remoção de cola, coloração de lentes (limpeza, secagem e aplicação de películas), tubos termorretráteis, tubos termorretráteis em tecido, enrolamento de película

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência

50 Hz

Potência de entrada

2000 W

Temperatura mín./máx. do soprador

80 a 600 °C

Corrente de ar mín./máx.

250-550 l/min

Peso da máquina

700 g

Comprimento do cabo

5 m

Tipo de cabo

H05RN-F2x1,0 mm²

Altura

195 mm

Comprimento

250 mm

Largura

75 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bocal refletor de soldar

BOCAL REFLECTOR ACO

x 1 Un.
Bocal refletor

BOCAL REFLECTOR TIPO COLHER

x 1 Un.
Sapata de soldar

BOCAL DE SOLDAR ACO

x 1 Un.
Bocal de redução, 9 mm

BOCAL TUBULAR ACO

x 1 Un.
Bocal redutor, 20 mm

BOCAL REDUTOR ACO

x 1 Un.
Bocal de soldar em posição horizontal profissional

BOCAL PARA VULCANIZAR LONAS

Ideal para soldar betume
x 1 Un.
Bocal de jato largo

BOCAL DE FENDA LARGA

x 1 Un.
Bocal de pressão

BOCAL PARA PROTECAO DE VIDRO

x 1 Un.
Anel de proteção térmica

PROTETOR ANTIQUEIMADURAS