Polidora orbital EPM 140-E COMPACT
POLIDORA EXCENTRICA EPM 140 E COMPACT
Art. 57075200
EAN 4065746393904
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Compacta, ergonómica, silenciosa
- Peso reduzido para um fácil manuseamento
- Baixas emissões de ruído
- Funcionamento muito silencioso devido à massa de nivelamento
- Manuseamento preciso com pega em cúpula. A forma ergonómica garante que a ferramenta é confortável na sua utilização
Sistema eletrónico constante
Um gerador com tacómetro garante que as rotações por minuto se mantêm constantes, mesmo com carga
Rotações por minuto infinitamente ajustáveis
A pré-seleção da velocidade permite ajustá-la durante o polimento
O disco de polir é muito fácil de fixar
Prato autoaderente especial com amortecimento
Trabalho sem esforço e confortável
Bloqueio em funcionamento contínuo
Nível elevado de segurança do utilizador e proteção do motor
Arranque lento, suave sem solavancos, a ferramenta não salpica o produto
Bloqueio contra rearranque
Evita que a ferramenta arranque involuntariamente após falhas de energia
Proteção contra sobrecarga
Aumenta a vida útil da ferramenta
Monitorização de temperatura
Sem combustão através das bobinas
Ideal para acabamentos sensíveis à temperatura
Pouco calor gerado na superfície
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1010 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 150-450 1/min |
Diâmetro máx. do elemento de polimento | 160 mm |
Peso da máquina | 2600 g |
Comprimento do cabo | 4 m |
Velocidade mín./máx. do curso em vazio | 3000-9000 1/min |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!