Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lixadora orbital ESS 100-MULTI Com três pratos intercambiáveis para um acabamento perfeito em qualquer posição

Lixadora orbital ESS 100-MULTI
MINI LIXADORA ESS100 MULTI

Art. 57077020

EAN 4065746534260

Entre na sua conta para ver preços
Lixadora orbital ESS 100-MULTI Com três pratos intercambiáveis para um acabamento perfeito em qualquer posição

Art. 57077020
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
Para fixar lixas autoaderentes com dimensões de 115 x 107 mm (quadrada), 133 x 80 mm (retangular), 150 x 100 mm (triangular) e grampo de mola 115 x 140 mm (quadrado).

Áreas do punho completamente revestidas com soft grip


Para uma boa aderência em qualquer posição de trabalho



Potente motor de 180 W


Boa taxa de remoção sob carga



Caixa de pó translúcida para microfiltros


Para extração móvel de pó



Tampa roscada


Remoção de pó sem derrames



Ligação para extração de pó


Opção para ligar um aspirador



Conjunto de consumíveis


A combinação correta de lixa para qualquer trabalho

Aviso

Os pós nocivos (por exemplo, serradura e pó de tinta) devem ser extraídos por um aspirador com aprovação de classe M.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Lixagem de madeira, gesso, plástico, metais de base não ferrosos, chapas de aço, em carpintaria, retificação de arestas, renovação, remoção de tinta, etc.

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência

50 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

180 W

Potência de saída

180 W

Velocidade mín./máx. em vazio

0-12000 1/min

Taxa orbital mín./máx. em vazio

0-24000 1/min

Carga inferior mín./máx. de taxa orbital

0-12000 1/min

Diâmetro oscilante

1.6

Comprimento x largura

296 x 101 mm

Peso da máquina

1,2 kg

Comprimento do cabo

4 m

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Papel abrasivo seco para viaturas, Arizona® Perfect

LIXA ARIZONA PERFECT 100X147 P80

Para lixar tinta antiga, massas de enchimento, plásticos, primários de fábrica de peças novas e transição para nova tinta.
x 50 Un.
Papel abrasivo seco para viaturas, Arizona® Perfect

LIXA ARIZONA PERFECT 100X147 P120

Para lixar tinta antiga, massas de enchimento, plásticos, primários de fábrica de peças novas e transição para nova tinta.
x 50 Un.
Papel abrasivo seco para viaturas, Arizona® Perfect

LIXA ARIZONA PERFECT 100X147 P150

Para lixar tinta antiga, massas de enchimento, plásticos, primários de fábrica de peças novas e transição para nova tinta.
x 50 Un.
Papel abrasivo seco para viaturas, Arizona® Perfect

LIXA ARIZONA PERFECT 100X147 P180

Para lixar tinta antiga, massas de enchimento, plásticos, primários de fábrica de peças novas e transição para nova tinta.
x 50 Un.
Papel abrasivo seco para viaturas, Arizona® Perfect

LIXA ARIZONA PERFECT 100X147 P240

Para lixar tinta antiga, massas de enchimento, plásticos, primários de fábrica de peças novas e transição para nova tinta.
x 50 Un.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
União de encaixe

MANGA DE LIGACAO

Electrically conductive two-stage connection sleeve for industrial vacuum cleaners.