Berbequim de percussão H 24-MLS
Berbequim de percussão, H 24-MLS
BERBEQUIM PERCUSSAO H24-MLS
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Inclui bucha de aperto substituível
Rápido e fácil de substituir o suporte SDS-plus com a bucha de aperto normal fornecida.
Universal
A função de martelo permite que a máquina também possa ser utilizada para trabalhos de correção.
Trabalho sem fadiga
Formato ergonómico e leve para uma utilização contínua sem causar fadiga rapidamente.
Fichas Técnicas(X)
Betão, alvenaria, madeira, metal
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 750 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-1250 rpm |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-4500 rpm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |
Energia de impacto | 2.4 J |
Funções | Função de escopro |
Diâmetro mín./máx. de perfuração no betão | 4-24 mm |
Intervalo mín./máx. de perfuração recomendado para desempenho óptimo (no betão) | 6-16 mm |
Diâmetro de perfuração mín./máx. no aço | 4-24 mm |
Diâmetro máx. de perfuração da broca oca na alvenaria | 68 mm |
Peso da máquina | 2,6 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
BROCA PLUS LONGLIFE 10,0X160MM
ZEBRABROCA PLUS LONGLIFE 6,0X160MM
ZEBRABROCA PLUS LONGLIFE 8,0X160MM
ZEBRAMAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASE-EMPTY-MASTER90/15
CASEINRT-HNDTL-(H22-SLE, H24-MLE/MLS)
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.