Berbequim de percussão H 26-MLS
Berbequim de percussão H 26-MLS
BERBEQUIM H26 MLS
Art. 57082051
EAN 4056807645537
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Progressão rápida da perfuração e elevado desempenho de remoção durante a cinzelagem
Elevada potência de impacto
Para uso universal
Perfurar, demolir e cinzelar com posição de cinzel ajustável (3 funções)
Confortável
O interrutor bloqueável aumenta o conforto nos trabalhos prolongados de perfuração e demolição
Relação de potência equilibrada na rotação à direita e à esquerda
Placa de escova rotativa
Aplicações flexíveis
A bucha de substituição rápida permite uma mudança rápida do encaixe tipo SDS para encaixe normal.
Reduz o risco de rutura do cabo
Olhal para cabos esférico
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Para betão, alvenaria, aço e madeira
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 830 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-1300 rpm |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-4000 rpm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |
Energia de impacto | 2,7 J |
Funções | Função de escopro, Bucha substituível, Posição de escopro ajustável, Rotação no sentido horário/anti-horário, Batente para perfuração normal, Interruptor de aceleração, Botão de bloqueio para operação contínua |
Diâmetro mín./máx. de perfuração no betão | 4-26 mm |
Intervalo mín./máx. de perfuração recomendado para desempenho óptimo (no betão) | 6-16 mm |
Diâmetro de perfuração mín./máx. no aço | 4-13 mm |
Diâmetro máx. de perfuração da broca oca na alvenaria | 68 mm |
Peso da máquina | 2,9 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
BROCA QUADRO-LV ZEBRA E. PLUS D10X165MM
BROCA QUADRO-LV ZEBRA E. PLUS D6X165MM
BROCA QUADRO-LV ZEBRA E. PLUS D8X165MM
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-HNDTL-(H28MLE/MLS)-SYS-8.4.2
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!