Perfuradora eletromagnética MKB 35
Perfuradora de núcleo magnético MKB 35
BERBEQUIM MAGNÉTICO MKB 35
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Particularmente segura
O eletromagnete permite a fixação fácil e segura da máquina em peças metálicas.
Leve e resistente
A máquina aguenta condições extremas no estaleiro de obra e pode ser facilmente transportada devido ao seu reduzido peso.
Trabalho cómodo e fácil
O cabo de alimentação PUR de 5 metros elimina a necessidade de trabalhar com uma extensão. Cabo protegido contra influências externas, muito robusto, permanece flexível com baixas temperaturas.
Pronto a utilizar
O punho pré-montado em forma de estrela permite o uso imediato da máquina. Não exige tempo de montagem demorado.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Dispositivo de fixação de ferramenta | Weldon |
Diâmetro mín./máx. da broca | 12-35 mm |
Profundidade de corte | 50,0 mm |
Altura do elevador | 120 mm |
Velocidade de rotação à carga nominal na 1ª posição | 450 rpm |
Força magnética | 9000 N |
Potência de entrada | 1100 W |
Peso da máquina | 10 kg |
Comprimento do cabo | 5 m |
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!