Nível laser de linha cruzadas CLL 11
Laser de linhas cruzadas CLL 11
NIVEL LASER CLL11
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente visibilidade das linhas laser
Ranhuras grandes para as linhas laser
Grande economia de tempo
O nivelamento automático demora apenas alguns segundos
Funcionamento simples com um botão
Todas as linhas podem ser ligadas ou desligadas de forma rápida e simples com um botão
Pode ser utilizado em longas distâncias
Basta premir um botão para acionar as linhas de laser. Isto permite o nivelamento no exterior, mesmo em distâncias maiores, com o laser de linhas cruzadas e com um recetor manual (LLE 11).
Controlo do nível
Se o alcance do nivelamento automático for excedido, as linhas laser ficam intermitentes. Os erros de nivelamento são assim eliminados.
Montagem flexível
- Utilizando o suporte universal, é possível fixar o laser na parede, montá-lo no tripé ou simplesmente colocá-lo no solo
- O laser é mantido seguro em superfícies de aço por um sistema de íman forte
Pilhas não incluídas.
Fichas Técnicas(X)
Categoria laser | 2 |
Precisão de medição de nivelamento (+/- por comprimento) | 2 mm/10 m |
Intervalo auto-equilibrante (+/-) | 4 Grau |
Intervalo sem o recetor | 15 m |
Intervalo com o receptor | 50 m |
Condições de temperatura mín. | -10 °C |
Condições de temperatura máx. | 40 °C |
Comprimento | 115 mm |
Largura | 76 mm |
Altura | 108 mm |
Classe de proteção IP | IP 54 |
PLABG-LT-F.CLL11/PLL11
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!