Nível laser linhas cruzadas CLL 18
Nível laser de linhas cruzadas CLL 18
LASER LINHAS CLL18
Art.
5709300021
EAN 4056807507408
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
Nível laser de linhas cruzadas autonivelador para utilização no interior e exterior com linhas laser vermelhas altamente visíveis
Precisão a vermelho
- Linhas laser vermelhas altamente visíveis
- Linhas especialmente longas, finas e nítidas devido às grandes aberturas de saída do laser
- A monitorização automática elimina erros de nivelamento. Se o intervalo de autonivelamento é excedido as luzes do laser começam a piscar
Simples de utilizar
- Autonivelamento em segundos para um alinhamento rápido
- Também pode ser utilizado a longas distâncias, localizando os feixes de laser com o recetor universal LRU 18 [referência em linha], disponível em separado
- Fácil de utilizar com um botão para ligar e desligar rapidamente todas as linhas
- O nível laser pode ser fixado a perfis de teto e a tripés de 1/4" e 5/8" utilizando a opção de Suporte universal CLL-A
- O sistema magnético forte do adaptador CLL-A (incluído no material fornecido) pode ser facilmente fixado a qualquer superfície magnética
- Longa vida útil da bateria para um trabalho sem interrupções
- A caixa de proteção robusta está protegida contra pó e salpicos de água para utilização em ambientes agressivos
Operação flexível
- Funcionamento contínuo graças à bateria extra de iões de lítio potente, que pode ser carregada durante o trabalho
- O dispositivo também pode ser utilizado com pilhas alcalinas, utilizando o suporte de pilhas incluído no material fornecido
Aviso
Produto adequado para utilização no interior e exterior
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
O nível laser de linhas cruzadas pode ser utilizado em várias situações, tanto no interior como no exterior. É ideal para trabalhos de construção, renovações, instalação de azulejos e gesso cartonado, bem como para posicionamento de móveis e prateleiras
Incluído na encomenda:
1
x
Descrição:
Para utilização com os lasers CLL 18, CLLG 18 e PLL 18 com pilhas AA.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Suporte magnético de alta qualidade para fixar os lasers de linhas cruzadas CLL 18 e CLLG 18 no suporte de parede WM 1.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Bateria de iões de lítio de alta qualidade para lasers de linhas cruzadas CLL 18 e CLLG 18, bem como para o laser de pontos PLL 18.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Cabo de carregamento de alta qualidade para lasers de linhas cruzadas CLL 18 e CLLG 18, bem como para o laser de pontos PLL 18.
Quantidade:
1
x
1
x
Saco plástico para transporte Para CLL 18, CLLG 18 e PLL 18
BOLSA CLL18, PLL18, CLG18
Descrição:
Saco de alta qualidade para lasers de linhas cruzadas CLL 18 e CLLG 18, bem como para o laser de pontos PLL 18.
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: