Nível laser linhas cruzadas CLG 18
Nível laser de linhas cruzadas CLG 18
LASER LINHAS CLG18
Art. 5709300041
EAN 4056807521244
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Precisão a verde
- As linhas de laser verdes asseguram uma ótima visibilidade e podem também ser facilmente vistas em condições de luz intensa
- Linhas especialmente longas, finas e nítidas devido às grandes aberturas de saída do laser
- A monitorização automática elimina erros de nivelamento. Se o intervalo de autonivelamento é excedido as luzes do laser começam a piscar
Operação simples
- Autonivelamento em segundos para um alinhamento rápido
- Também pode ser utilizado a longas distâncias, localizando os feixes de laser com o recetor universal LRU 18 [referência em linha], disponível em separado
- Fácil de utilizar com um botão para ligar e desligar rapidamente todas as linhas
- O nível laser pode ser fixado a perfis de teto e a tripés de 1/4" e 5/8" utilizando a opção de Suporte universal CLL-A
- O sistema magnético forte do adaptador CLL-A (incluído no material fornecido) pode ser facilmente fixado a qualquer superfície magnética
- Longa vida útil da bateria para um trabalho sem interrupções
- A caixa de proteção robusta está protegida contra pó e salpicos de água para utilização em ambientes agressivos
Várias fontes de energia
- Funcionamento contínuo graças à bateria extra de iões de lítio potente, que pode ser carregada durante o trabalho
- O dispositivo também pode ser utilizado com pilhas alcalinas, utilizando o suporte de pilhas incluído no material fornecido
Adequado para aplicações no interior e exterior
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
O nível laser de linhas cruzadas pode ser utilizado numa série de ambientes, tanto interiores como exteriores. É ideal para trabalhos de construção, renovações, instalação de azulejos e gesso cartonado, bem como para posicionamento de móveis e prateleiras.
Categoria laser | 2 |
Precisão de medição de nivelamento (+/- por comprimento) | 2 mm/10 m |
Intervalo auto-equilibrante (+/-) | 4 Grau |
Intervalo sem o recetor | 35 m |
Intervalo com o receptor | 80 m |
Condições de temperatura mín. | -10 °C |
Condições de temperatura máx. | 50 °C |
Comprimento | 110 mm |
Largura | 65 mm |
Altura | 100 mm |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Vida útil da bateria | Até 28 horas |
BOLSA CLL18, PLL18, CLG18

TARGETPLATE-GREEN
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!