Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Nível laser multilinhas MLLG 18

Nível laser multilinhas MLLG 18
LASER MULTI LINHAS MLLG 18

Art. 5709300110
EAN 4056807241166

Entre na sua conta para ver preços
Nível laser multilinhas MLLG 18

Art. 5709300110
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
Laser multilinhas de alta qualidade, autonivelante, para utilização em interiores e exteriores, com linhas verdes claramente visíveis
  • Grande economia de tempo e máxima precisão graças ao autonivelamento eletrónico em segundos

  • As linhas de laser verdes asseguram uma boa visibilidade e podem também ser facilmente vistas em condições de luz intensa

  • Elevado nível de flexibilidade graças às linhas selecionáveis individualmente, incluindo uma linha contínua de 360° no plano horizontal e vertical, 4 linhas de 90° no plano vertical ou um ângulo de 90° no solo

  • Os óculos de proteção laser estão incluídos no material forncecido para tornar as linhas laser ainda mais nítidas

  • A longa duração da bateria de iões de lítio garante um trabalho sem interrupções

  • Caixa robusta com grau de proteção IP55 contra poeiras e jatos de água

  • O dispositivo não tem de ser reposicionado, independentemente de ser utilizado para aplicações horizontais ou verticais

  • Em combinação com um recetor portátil (disponível em separado), também pode ser utilizado a distâncias maiores em condições de luz intensa
Aviso

Adequado para aplicações no interior e exterior

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O laser multilinhas pode ser utilizado em várias áreas de aplicação para todas as tarefas interiores e exteriores que exijam a determinação do nível e do prumo, como a colocação de azulejos, construção a seco, montagem de armários ou prateleiras e acabamentos interiores. O recetor universal permite a realização de tarefas de nivelamento no exterior até uma distância de 80 m.

Incluído na encomenda:
Placa de orientação verde com íman
1 x
Placa de orientação verde com íman

TARGETPLATE-GREEN

Descrição: Green reflective homing board with a magnet for multi-line laser.
Quantidade: 1 x
1 x
Bateria Para MLLG 18

BATERIA PARA 5709300110

Quantidade: 1 x
Carregador para laser de linhas MLL12
1 x
Carregador para laser de linhas MLL12

CHRG-LT-(F./MLLG18/RLDN22/RL01)

Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Régua telescópica

ESCALA TELESCOPICA

Régua de medição auxiliar em alumínio para nivelamento com graduação em milímetros
x 1 Un.
Tripé elevador em alumínio

TRIPE TELESCOPIO 95-269CM

Tripé elevador em alumínio de alta qualidade para uso em interior e exterior