Laser multilinha MLLR 18
Nível laser multilinhas MLLR 18
LASER MULTI LINHAS MLLR 18
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Divisão e reflexo inovadores do ponto do laser numa linha de 360°, resultando numa vida útil muito longa e numa excelente precisão
- Nenhum movimento complexo do laser: todas as referências são visíveis com o toque de um botão
- Utilização no interior com linhas facilmente visíveis
- Alcance exterior muito elevado com recetor portátil
- Nivelamento preciso e eletrónico
- Com função de inclinação manual
- Com ponto de prumo ascendente e descendente
- Utilizável com o recetor portátil universal LRU18
- Fácil de utilizar e com alinhamento rápido
- Material incluído: Laser multilinha MLLR 18, bateria de iões de lítio, carregador, placa de orientação, óculos laser, estojo de transporte, instruções de funcionamento
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Para todos os trabalhos de nivelamento e soldadura em interiores e para pequenas tarefas ao ar livre. Remoção de placas de reboco, montar portas, cozinhas, prateleiras, armários, escadas, candeeiros, etc., suspender tetos, utilizar em instalações elétricas, transmissão de alturas e eixos, instalação de placas inclinadas. Funciona com o recetor universal LRU18.
Categoria laser | 2M |
Precisão de medição de nivelamento (+/- por comprimento) | 1 mm/10 m |
Intervalo auto-equilibrante (+/-) | 4 Grau |
Intervalo sem o recetor | 20 m |
Intervalo com o receptor | 80 m |
Condições de temperatura mín. | -10 °C |
Condições de temperatura máx. | 45 °C |
Comprimento | 215 mm |
Largura | 155 mm |
Altura | 156 mm |
Classe de proteção IP | IP 55 |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
CHRG-LT-(F./MLLG18/RLDN22/RL01)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!