Nível laser de pontos e linhas PLL 18
LASER LINHAS PLL 18
Art. 5709300222
EAN 4056807515762
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente visibilidade das linhas laser e dos pontos
- As grandes aberturas de saída do laser criam linhas particularmente longas.
- Linhas finas, mas nítidas
Grande poupança de tempo
Autonivelamento em segundos
Funcionamento simples com um só botão
Todas as linhas podem ser ligadas ou desligadas de forma rápida e simples com um botão.
Pode ser utilizado em distâncias mais longas
Também pode ser utilizado para nivelar em distâncias maiores com o recetor portátil LRU.
Adequado para fazer linhas perpendiculares e dividir espaços
As linhas perpendiculares e as divisões de espaços podem ser realizadas com quatro pontos laser, alinhados a 90 graus.
Controlo de nivelamento
Se o intervalo do autonivelamento for excedido, as linhas laser ficam intermitentes. Os erros de nivelamento são assim eliminados.
Montagem flexível
- O nível laser pode ser fixado a perfis de teto e tripés de 1/4" e 5/8" utilizando o opcional suporte de parede universal WM 1.
- Um sistema de íman forte fornecido com o adaptador PLL-A segura facilmente o laser em superfícies de aço.
Ecológico e económico
- A bateria de iões de lítio permite que o dispositivo seja utilizado durante o carregamento.
- Também podem ser utilizadas pilhas alcalinas (suporte de pilhas incluído no material fornecido).
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Categoria laser | 2 |
Intervalo auto-equilibrante (+/-) | 4 Grau |
Temperatura mín. de trabalho | -10 °C |
Temperatura máx. de trabalho | 50 °C |
Comprimento | 120 mm |
Largura | 65 mm |
Altura | 100 mm |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Designação da bateria | Li-Ion |
Intervalo com o receptor | 80 m |
Intervalo sem o recetor | 25 m |
Precisão de medição (por comprimento) | 2 mm/10 m |
BOLSA CLL18, PLL18, CLG18
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: