Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Nível laser rotativo horizontal RL2-14

Nível laser rotativo RL2-14
LASER ROTATIVO RL2-14

Art. 5709300302
EAN 4053479208305

Entre na sua conta para ver preços
Nível laser rotativo horizontal RL2-14

Art. 5709300302
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
Concebido especificamente para utilização no exterior. Extremamente robusto, fácil de utilizar e com uma longa vida útil. A caixa de proteção de compósito reforçado com fibra de vidro faz com que o RL2-14 seja ideal para utilização em estaleiros de obras.

Alta precisão, mesmo em condições climatéricas adversas


Em conformidade com a norma ISO 17123-6



Permite poupar tempo


O autonivelamento automático demora apenas segundos



Evita erros de nivelamento


O controlo automático evita erros de nivelamento causados pelo vento, superfícies macias e impactos contra o tripé.



Proteção total contra sujidade e água


Classe de proteção IP67

Aviso

Pilhas não incluídas.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Níveis de transferência

  • Alinhamento horizontal no interior e exterior

  • Monitorização da escavação de fundações

  • Tetos falsos

Categoria laser

2

Distância de cobertura

400 m

Precisão de medição (por comprimento)

1 mm/10 m

Intervalo auto-equilibrante (+/-)

5 Grau

Classe de proteção IP

IP 67

Tipo de bateria recarregável/bateria

Alcali

Número de baterias recarregáveis/baterias

4 UNID

Temperatura mín./máx. de armazenamento

-20 a 70 °C

Temperatura mín. de aplicação

-10 °C

Temperatura mín. de armazenamento

-20 °C

Temperatura máx. de aplicação

50 °C

Duração máx. de utilização

60 h

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pilha alcalina

PILHA 1,5V LR20

Alimentação a pilhas imbatível para aplicações intensivas
x 10 Un.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Régua telescópica

ESCALA TELESCOPICA

Régua de medição auxiliar em alumínio para nivelamento com graduação em milímetros
x 1 Un.
Suporte de cabeça plana

TRIPE CABECA ACHATADA 90-170CM

Suporte de cabeça plana de alta qualidade para dispositivos de nivelamento e laser
x 1 Un.
Suporte de parede de 5/8 Para laser rotativo e laser multilinhas

SUPORTE DE PAREDE PARA LASER