Nível laser rotativo RL5-14
Nível laser rotativo RL5-14
LASER ROTATIVO RL5-14
Art. 5709300305
EAN 4053479206790
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Laser robusto e preciso
- Dispositivo fiável para estaleiros de obra, adequado para condições adversas graças à sua caixa robusta em material compósito com certificação IP67 para um elevado nível de proteção contra poeiras e a água
- Nível de precisão extremamente elevado, mesmo em condições climatéricas adversas, devido à conformidade com a norma ISO 17123-6
- Autonivelamento em segundos para um alinhamento rápido
- O controlo automático evita erros de nivelamento causados pelo vento, superfícies macias e impactos contra o tripé.
- O alcance muito longo permite a transferência exata de níveis mesmo a longas distâncias
Fácil de utilizar
- Funcionamento cómodo por controlo remoto sem fios
- Trabalho sem interrupções graças à longa duração da bateria extra de iões de lítio, que pode ser rapidamente recarregada através da tomada de carregamento
Adequado para aplicações no interior e exterior
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
O laser rotativo é ideal para utilização em estaleiros de obra para a transferência de níveis, alinhamento horizontal e vertical, transferência de ângulos retos e pontos de prumo a partir do solo, monitorização da escavação de poços de fundação, nivelamento de placas inclinadas, alinhamento de cofragens, suspensão de tetos e posicionamento de paredes divisórias.
Categoria laser | 2 |
Distância de cobertura | 600 m |
Precisão de medição (por comprimento) | 0,75 mm/10 m |
Intervalo auto-equilibrante (+/-) | 6 Grau |
Classe de proteção IP | IP 67 |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 1 UNID |
Temperatura mín./máx. de armazenamento | -20 a 70 °C |
Temperatura mín. de aplicação | -20 °C |
Temperatura mín. de armazenamento | -20 °C |
Temperatura máx. de aplicação | 50 °C |
CHRG-LT-(F.LI-ION BTRYPCK-RL5/RL14)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!