Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Recetor de laser universal LRU 22

RECETOR LASER LRU 22

Art. 5709300454

EAN 4065746093538

Entre na sua conta para ver preços
Recetor de laser universal LRU 22

Art. 5709300454
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
Recetor universal com indicador milimétrico para lasers rotativos e lasers de linhas vermelhos e verdes

Precisão


  • Indicador milimétrico no ecrã para um alinhamento simples e preciso do laser

  • Alta precisão de leitura graças ao ecrã LCD com indicador LED comutável

  • Sinal acústico ajustável

  • Grande alcance de até 500 m para utilização em vários ambientes de trabalho


Fácil de utilizar


  • Não é necessária uma pré-configuração complicada, estando pronto a utilizar imediatamente

  • Extremamente flexível, uma vez que pode ser utilizado tanto para lasers rotativos como para lasers de linhas com linhas laser vermelhas ou verdes

  • Fácil de ler graças à possibilidade de ler a frente e o verso do recetor

  • Bateria de longa duração/recarregável até 50 horas para uma utilização ininterrupta durante longos períodos de tempo

  • O indicador do nível da bateria mostra rapidamente o estado da carga da bateria

  • Proteção total contra pó e água graças ao grau de proteção IP67

  • Dois ímanes de retenção fortes para fixação a qualquer superfície metálica

  • Tamanho compacto e peso reduzido para facilitar o manuseamento e o transporte

  • Suporte para régua incluído no fornecimento
Aviso

Adequado para aplicações no interior e exterior

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O recetor laser é ideal para receber a luz laser de níveis lasers rotativos ou lasers de linhas, tornando-o ideal para estaleiros de obra, trabalhos de topografia ou paisagismo.

Ecrã

3 LEDs

Classe de proteção IP

IP 67

Vida útil da bateria

50 horas

Tipo de bateria recarregável/bateria

AlMn

Condições de temperatura mín./máx.

-10 a +50 °C

Temperatura mín./máx. de armazenamento

-10 a +50 °C

Designação da bateria

1,2 V Mignon AA

Número de baterias recarregáveis/baterias

1 UNID

Comprimento do raio de receção

90 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Régua telescópica

ESCALA TELESCOPICA

Régua de medição auxiliar em alumínio para nivelamento com graduação em milímetros