Medidor de distância laser WDM 3-12
Medidor de distâncias a laser WDM 3-12
MEDIDOR DISTANCIA LASER WDM 3-12
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
As especificações técnicas (precisão ± 1,0 mm, alcance de 80 m) cumprem todos os requisitos da nova norma ISO 16331-1
Visor grande iluminado
Excelente legibilidade
Função de medição cúbica
Dimensões da superfície e/ou cúbicas
Dispositivo extremamente robusto e fácil de manusear
- Proteção anti-choque com componentes macios extra espessos
- IP65 (à prova de poeira e com proteção contra jatos de água provenientes de todas as direções)
Deteção automática da posição da extremidade da peça
- Permite medições a partir de fendas e cantos
- Medições precisas com o auxílio de um batente de canto
Parafuso para tripé
Permite uma medição precisa a partir do tripé
Funções
- Cálculo da área
- Cálculo do volume
- Dimensões cúbicas
- Rastreio (medição contínua)
- Função Pitágoras
- Função de marcação
- Temporizador
- Memória (10 espaços)
Fichas Técnicas(X)
Intervalo máx. de medição de comprimento | 80 m |
Vida útil da bateria | até 5000 medições |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Comprimento | 127 mm |
Largura | 61 mm |
Altura | 31 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -10 a 50 °C |
Classe de proteção IP | IP 65 |
Erro de medição para comprimento (+/-) | +/- 1 mm |
Categoria laser | 2 |