Medidor de distâncias a laser WDM 5-12
Medidor de distâncias a laser WDM 5-12
MEDIDOR DISTANCIA LASER WDM 5-12
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Especificações técnicas (precisão ± 1,0 mm, intervalo de 80 m) em total conformidade com a nova norma ISO 16331-1
Visor amplo iluminado
Excelente legibilidade
Compasso de 8 pontos
Permite uma orientação precisa
Inclinómetro de 360°
Nivelamento, medição de tetos inclinados ou declives
Função para dimensionamento do espaço
Superfícies laterais ou circunferenciais
Dispositivo extremamente robusto e prático
- Proteção antichoque através de componentes macios extra espessos
- IP65 (à prova de pó e com proteção contra jatos de água provenientes de todas as direções)
Deteção automática da posição da extremidade
- Permite medições a partir de fendas e cantos
- Medições precisas com o auxílio de um batente de canto
Parafuso para tripé
Permite uma medição precisa com tripé
Funções
- Cálculo da área
- Cálculo do volume
- Dimensionamento do espaço
- Rastreio (medição permanente)
- Teorema de Pitágoras
- Função de marcação
- Temporizador
- Inclinómetro
- Memória (20 espaços)
- Compasso
Fichas Técnicas(X)
Vida útil da bateria | até 5000 medições |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Comprimento | 130 mm |
Largura | 61 mm |
Altura | 31 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -10 a 50 °C |
Classe de proteção IP | IP 65 |
Erro de medição para comprimento (+/-) | +/- 1 mm |
Categoria laser | 2 |