Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Medidor de distâncias a laser WDM 3-19

Medidor de distâncias laser WDM 3-19
MEDIDOR DE DISTÂNCIAS WDM 3-19

Art. 5709300523
EAN 4056807486253

Entre na sua conta para ver preços
Medidor de distâncias a laser WDM 3-19

Art. 5709300523
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
Medidor de distâncias prático, leve e muito preciso para medir comprimentos e calcular áreas

Resistente e inteligente


  • Elevada precisão de medição de +/- 1,5 mm em toda a gama de medição de 0,2–100 m

  • Fácil de ler graças ao ecrã de três linhas grande e iluminado

  • Design robusto com grau de proteção IP54 contra pó e salpicos de água, bem como componentes macios extraespessos para proteção contra choques

  • Aba de medição desdobrável para determinar facilmente a posição de medição correta

  • Funcionalidades inteligentes: A ligação simples através de Bluetooth e a aplicação para Android/iOS facilitam a transferência de dados e imagens para um tablet ou smartphone

  • Menos problemas na medição graças à deteção automática da extremidade do objeto medido

  • Pronto a utilizar de imediato, uma vez que não é necessária uma pré-configuração demorada

  • A longa duração da bateria permite uma utilização prolongada sem carregamento frequente


Material incluído


  • 2 pilhas AAA de 1,5 V

  • Mala protetora em tecido
Aviso

O WDM 3-19 cumpre a nova norma ISO 1633-1

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O medidor de distâncias laser pode ser utilizado para todos os trabalhos que exijam medições precisas, tais como construção, renovação de edifícios, colocação de tubos, paisagismo ou topografia.