Medidor de distância a laser LP 19
Medidor de distâncias a laser LP 19
MEDIDOR DE DISTÂNCIAS LP 19
Art.
5709300590
EAN 4056807924397
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
Medidor de distância a laser leve e prático para medir comprimentos
- Dispositivo muito leve e prático
- Intervalo de medição de 0,5-10 m
- Com clipe de metal para prender ao cinto ou ao bolso da camisa
- Funcionamento muito simples com um só botão
Material incluído:
- 2 pilhas AAA de 1,5 V
- Caixa
- Instruções de funcionamento
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Intervalo máx. de medição de comprimento | 10 m |
Vida útil da bateria | até 5000 medições |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Alcali |
Comprimento | 153 mm |
Largura | 24,5 mm |
Altura | 23 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | 0 a 40 °C |
Erro de medição para comprimento (+/-) | +/- 6 mm |
Categoria laser | 2 |