Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Detetor de metais e fio elétrico MD 12

Detetor MD 12
DETECTOR METAIS E FIO ELECTRICO MD12

Art. 5709300800
EAN 4052703202522
Entre na sua conta para ver preços
Detetor de metais e fio elétrico MD 12

Art. 5709300800
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
Detetor digital para localização de metal, madeira e fios elétricos

Deteção fácil


  • A calibração automática garante uma operação rápida sem erros de medição

  • Localização direta dos cabos com e sem tensão

  • Guia de perfuração clara com um anel de LED tricolor e indicação precisa do centro do objeto através da escala de precisão

  • O ecrã iluminado significa que os resultados podem ser lidos facilmente, mesmo em condições de pouca luz

  • Três modos de deteção: Modo de gesso cartonado, modo de metal e modo de cabo com tensão

  • A grande profundidade de localização permite a localização de objetos até 120 mm de profundidade


Utilização prática


  • Design compacto e ergonómico para uma operação confortável

  • Longa duração da bateria com desativação automática após 5 minutos de inatividade
Área de aplicação

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O dispositivo de localização pode ser utilizado numa grande variedade de áreas para localizar metais ferrosos e não ferrosos, subestruturas de madeira e cabos com tensão. Isto torna-o ideal para projetos de construção e renovação, instalações e montagem de acessórios em paredes e tetos.

Profundidade de detecção máx.

120 mm

Profundidade de detecção do aço

120 mm

Profundidade de detecção do cobre

80 mm

Profundidade de detecção da linha de transporte de corrente

50 mm

Profundidade de detecção da subestrutura de madeira

38 mm

Mecanismo de desactivação automática

5min

Designação da bateria

Bloco de 9 V; 6LR61; 6AM6

Número de baterias recarregáveis/baterias

1 UNID

Comprimento

200 mm

Largura

85 mm

Altura

32 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pilha alcalina

PILHA ALCALINA 9V

Alimentação a pilhas imbatível para aplicações intensivas