Cinta de carga Ergo gancho fechado
Cinta de carga Cargo com roquete longo ERGO
CINTA CARGO 50MM 5T 9M
Art. 5713909122
EAN 4099618038709
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
Cinta com roquete longo Ergo, certificação GS e em conformidade com a norma DIN EN 12195-2.
- Cinta em poliéster com 2,6 mm de espessura
- Roquete ergonómico longo em aço de elevada resistência e durabilidade
- Gancho duplo fechado
- Amplitude térmica de utilização entre os -40ºC e os 100ºC
- Fixação segura, rápida e simples da carga
- Etiqueta informativa
- Cinta de amarração e não para elevação
Aviso
As cintas de carga podem sofrer alterações de cor. A utilização em condições de chuva constante pode causar manchas ligeiras.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Design | Duas peças |
Largura | 50 mm |
Comprimento | 9 m |
Comprimento do controlo da correia | 50 mm |
Força de tração LC permitida nas cintas | 5000 daN |
Força de tração admissível LC quando puxado diretamente | 2500 daN |
Pré-carregamento | 500 daN |
Força manual aplicada com roquete | 50 daN |
Certificação do produto | Segurança com certificação GS |
Material | PES - Poliéster |
Forma do gancho | Gancho de ponta dupla |
Rótulo no interior | Sim |
Cor | Vermelho |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 100 °C |