Cinta de amarração com roquete standard
Cinta amarração roquete standard e gancho duplo GS
CINTA CARGO 50MM 5T 9M
Art. 5713912500
EAN 4099618038723
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
Segurança com certificação GS, gancho duplo em J
- Roquete de pressão
- Sem eliminação ou desgaste prematuros devido à etiqueta interior
Aviso
A cor das cintas de carga pode desbotar. A utilização em condições de chuva constante pode causar manchas ligeiras.
Em conformidade com a EN 12195-2
Certificação GS
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Sistema de amarração
- Bloqueio positivo
Largura | 50 mm |
Comprimento | 9 m |
Comprimento do controlo da correia | 50 mm |
Força de tração LC permitida nas cintas | 5000 daN |
Força de tração admissível LC quando puxado diretamente | 2500 daN |
Pré-carregamento | 300 daN |
Força manual aplicada com roquete | 50 daN |
Certificação do produto | Segurança com certificação GS |
Material | PES - Poliéster |
Forma do gancho | Gancho de ponta dupla |
Rótulo no interior | Sim |
Cor | Vermelho |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 100 °C |