Cinta de carga gancho duplo aberto
Cinta amarração roquete gancho duplo aberto
CINTA CARGO GANCHO ABERTO 5T 9M 50MM
Art. 571391850
EAN 4099618104305
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
Cinta com roquete e certificação GS.
Características
- Gancho duplo aberto
- Cinta em poliéster
- Espessura de 2,6 mm
- Roquete ergonómico em aço de elevada resistência e durabilidade
- Amplitude térmica de utilização: -40ºC a +100ºC
- Fixação segura, rápida e simples da carga
- Etiqueta informativa e com instruções de utilização
- Cintas de amarração e não para elevação
DIN EN 12195-2
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 50 mm |
Comprimento | 9 m |
Comprimento do controlo da correia | 50 mm |
Força de tração LC permitida nas cintas | 5000 daN |
Força de tração admissível LC quando puxado diretamente | 2500 daN |
Pré-carregamento | 300 daN |
Força manual aplicada com roquete | 50 daN |
Certificação do produto | Segurança com certificação GS |
Material | PES - Poliéster |
Forma do gancho | Gancho de garra |
Rótulo no interior | Sim |
Cor | Vermelho |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 100 °C |