Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cinta de carga com roquete e gancho de ponta dupla, 2 peças

Cinta de carga com roquete e gancho de ponta dupla
CINTA CARGA INTERIOR 4M

Art. 5713930004

EAN 4099618126420

Entre na sua conta para ver preços
Cinta de carga com roquete e gancho de ponta dupla, 2 peças

Art. 5713930004

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Um sistema completo para cargas pequenas e médias em todos os setores (por exemplo, comércio e indústria)
Aviso

A cor das cintas de carga pode desbotar. A utilização em condições de chuva constante pode causar manchas ligeiras.

Em conformidade com a norma DIN EN 12195-2



Certificação GS

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Para fixar cargas em todos os setores (por exemplo, pequenas carrinhas, agricultura, empresas metalúrgicas e indústria), a fim de proteger as mercadorias contra danos

  • Amarração

  • Bloqueio positivo

Largura

35 mm

Comprimento

4 m

Comprimento do controlo da correia

35 mm

Força de tração LC permitida nas cintas

2000 daN

Força de tração admissível LC quando puxado diretamente

1000 daN

Pré-carregamento

180 daN

Força manual aplicada com roquete

50 daN

Certificação do produto

Segurança com certificação GS

Material

PES - Poliéster

Forma do gancho

Gancho de ponta dupla

Rótulo no interior

Sim

Cor

Vermelho

Condições de temperatura mín./máx.

-40 a 100 °C

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Ângulo para proteção de cantos Em plástico

PROTECCAO ANGULAR P/CINTAS

x 40 Un.
Suporte de proteção XXL para cantos Fabricada em plástico

PROTECCAO ANGULAR P/CINTAS XXL

x 4 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica