Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cinta de fixação interior térmica

Cinta de carga c/roquete
CINTA CARGA INTERIOR TÉRMICA 3,5M

Art. 5713930035

EAN 4099618126437

Entre na sua conta para ver preços
Cinta de fixação interior térmica

Art. 5713930035
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
Cinta de fixação para calhas interiores.

Características


  • Adequada para camiões frigoríficos

  • Cinta em poliéster

  • Espessura de 2,6 mm

  • Amplitude térmica de utilização: -40ºC a +100ºC

  • Fixação segura, rápida e simples da carga

  • Etiqueta informativa

  • Cintas de amarração e não paraelevação

DIN EN 12195-2

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

50 mm

Comprimento

3,5 m

Comprimento do controlo da correia

50 mm

Força de tração LC permitida nas cintas

2000 daN

Força de tração admissível LC quando puxado diretamente

1000 daN

Pré-carregamento

200 daN

Força manual aplicada com roquete

50 daN

Certificação do produto

Segurança com certificação GS

Material

PES - Poliéster

Forma do gancho

Gancho plano

Rótulo no interior

Sim

Cor

Vermelho

Condições de temperatura mín./máx.

-40 a 100 °C