Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cinta porta automóveis

Cinta de carga gancho rotativo com protetor pneus
CINTA PORTA AUTOMÓVEIS 2.5M AZUL

Art. 5713940025

EAN 4099618126406

Entre na sua conta para ver preços
Cinta porta automóveis

Art. 5713940025
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
Cinta de três pontos com roquete e ganchos J rotativos.

Características


  • Ganchos J rotativos

  • Cinta em poliéster

  • Proteção de borracha para pneus

  • Espessura de 2,6 mm

  • Amplitude térmica de utilização: -40ºC a +100ºC

  • Fixação segura, rápida e simples do automóvel

  • Etiqueta informativa e com instruções de utilização

  • Cinta de amarração e não para elevação

DIN EN 12195-2

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

50 mm

Comprimento

2,5 m

Comprimento do controlo da correia

50 mm

Força de tração LC permitida nas cintas

2500 daN

Força de tração admissível LC quando puxado diretamente

1500 daN

Pré-carregamento

300 daN

Força manual aplicada com roquete

50 daN

Certificação do produto

Segurança com certificação GS

Material

PES - Poliéster

Forma do gancho

Gancho de garra

Rótulo no interior

Sim

Cor

Vermelho

Condições de temperatura mín./máx.

-40 a 100 °C