Aparafusadora de percussão angular pneumática DWSS 1/2"
Aparafusadora de percussão angular pneumática DWSS 1/2"
APARAFUSADORA DE IMPACTO ANGULAR PNEUMAT
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ideal para utilizar em locais de difícil acesso
Cabeça muito baixa com apenas 50 mm
Fiável, elevados valores de desempenho e longa vida útil
Mecanismo de percussão de martelo duplo de alta qualidade e cilindro com motor único de 7 discos
Ajuste ideal e fácil a qualquer aplicação, em qualquer altura
Definição de potência de 2 níveis com controlo conveniente da rotação para a direita/esquerda
Bom manuseamento e excelente controlo
Punho ergonómico e suave, com gatilho sensível
- Se a aparafusadora de percussão for utilizada regularmente, deve ser adicionado um pouco de óleo todos os dias através de ar comprimido e devem ser aplicados aproximadamente 2 cursos de massa lubrificante de engrenagens todos os meses através do copo de lubrificação.
- Bocal de ligação não incluído na entrega
Fichas Técnicas(X)
Montagem e desmontagem de cambotas e escapes, instalação e remoção de turbocompressores, geradores, etc.
Dispositivo de fixação de ferramenta | 1/2" quadra macho |
Binário máx. de trabalho | 190 Nm |
Binário máx. de desaperto | 244 Nm |
Nível de pressão sonora | 97 dB |
Vibração | 43.5 m/s² |
Pressão de funcionamento | 6.3 bar |
Peso da máquina | 1,8 kg |
Diâmetro interior mín. da mangueira | 10 mm |
Consumo de ar | 142 l/min |
Conector de rosca | 1/4 pol. |
Comprimento x largura x altura | 341 x 59 x 81 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!