Talocha dentada bicomponente
Talocha dentada aço inox com cabo bicomponente
TALOCHA DENTADA INOX CABO BI-COMP 6MM
Art. 5771011100
EAN 4048539507832
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
Talocha em aço inox com cabo bicomponente
Ótimo apoio da folha no suporte
Soldadura quádrupla
Excelente transmissão de força para a folha da talocha
Cabo plástico bicomponente
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material da lâmina | Aço inox |
Largura da folha | 130 mm |
Comprimento da folha | 280 mm |
Espessura do material | 0,7 mm |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Largura dos dentes | 6 mm |