Talocha dentada Cabo bicomponente, talocha com dentes trapezoidais
Talocha dentada trapézio
TALOCHA DENTADA INOX CABO BI-COMPONENTE
Art.
5771011120
EAN 4048539507900
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
Talocha lisa aço inox com cabo bicomponente para colocar azulejos e lajes sem deixar espaços ocos
- A retificação dos dentes em forma de trapézio permite a colocação do material sem espaços ocos.
- Evita os indesejados espaços ocos longitudinais (falta de cola nos azulejos)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material da lâmina | Aço inox |
Largura da folha | 130 mm |
Comprimento da folha | 280 mm |
Espessura do material | 0,7 mm |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |