Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto de limpeza de injetores a gasóleo

LIMPEZA INJECTORES DIESEL 300 ML

Art. 5861011300

EAN 4050641364814

Entre na sua conta para ver preços
Produto de limpeza de injetores a gasóleo

Art. 5861011300
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
Para limpar todos os motores a gasóleo convencionais de viaturas ligeiras e camiões.

Para limpeza do bocal e bomba de injeção


  • Solta e remove sedimentos, mesmo microscópicos

  • Garante uma combustão limpa


Neutraliza e aglutina a água de condensação de ácidos


  • Protege o sistema de combustível contra a corrosão

  • Limpa e protege do depósito à câmara de combustão


Melhora o índice de cetano e reduz os ruídos relacionados com o combustível



Agente ativo concentrado baseado em componentes sintéticos, como os usados nos gasóleos nacionais e internacionais.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Após todas as reparações no sistema de injeção e no motor em geral

  • Após todos os trabalhos de afinação

  • Para dificuldades de arranque
Instruções

Depois de concluídas todas as reparações no sistema de injeção e no motor em geral, adicione o conteúdo da lata ao depósito. 300 ml são suficientes para 30 a 50 litros de gasóleo. 1000 ml para 200 litros.

Conteúdo

300 ml

Cor

Castanho

Cheiro/fragrância

Característico

Base química

Hidrocarboneto

Validade a partir da data de produção

24 meses

Densidade

0,845 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Temperatura mín. de inflamação

62 °C

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo com acabamento em algodão aveludado no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo com acabamento em algodão aveludado no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
With cotton velour finish inside.
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.