Produto de limpeza da câmara de combustão Diesel
Produto de limpeza de câmara de combustão Diesel
LIMPEZA CAMARA COMBUSTAO DIESEL 300ML
Art. 5861012300
EAN 4052713035233
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Limpa o sistema de combustível, a área de combustão e o sistema de injeção
- O consumo de combustível é assim otimizado
- Melhora os valores de emissões
Solta os sedimentos, o carvão do óleo e a fuligem
- Reduz os valores de emissões
- Utilize antes dos testes de emissões (ASU)
Restaura a potência total do motor
Otimiza o consumo de combustível
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, não é assumida qualquer responsabilidade pelo fornecimento deste serviço, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Temos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias posteriores ao produto.
Fichas Técnicas(X)
Para todos os motores de automóveis de passageiros e camiões a gasóleo.
Adicione o conteúdo da lata ao depósito. Ao fazê-lo, a quantidade de combustível deve corresponder ao volume do depósito de reserva. Recomenda-se também que mude o filtro de gasóleo depois da limpeza. Utilizar em casos de maior acumulação de fuligem.
Conteúdo | 300 ml |
Cor | Castanho |
Cheiro/fragrância | Aromático |
Base química | Hidrocarboneto |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Densidade | 0,839 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 62 °C |