Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Limpeza de válvula EGR e admissão

Limpeza de válvula EGR e admissão
LIMPEZA VALVULAS EGR E ADMISSAO 200ML

Art. 5861013200

EAN 4053479688800

Entre na sua conta para ver preços
Limpeza de válvula EGR e admissão

Art. 5861013200
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
Limpa de forma eficaz o sistema de admissão e válvula EGR de todo o tipo de motores.

Excelente poder de limpeza


Limpa eficazmente resíduos de carvão e óleos acumulados na admissão e válvula EGR.



Melhora o funcionamento do motor


Melhora a combustão do motor, aumenta a potência e reduz a emissão de partículas.



Poupança de tempo


Se a sujidade na admissão e válvula EGR não for excessiva, não é necessário desmontar as peças para as limpar. Com um só produto poderá efetuar a limpeza de todo o tipo de motores e peças.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para todos os motores a gasolina e diesel com sujidade no sistema de admissão do motor e na válvula EGR.

Instruções

Limpeza da admissão


Antes de realizar a limpeza, coloque o motor em funcionamento pelo menos 10 min. para que este alcance a temperatura óptima de trabalho. Durante a operação, nos motores diesel mantenha o motor a trabalhar variando as rotações do motor, mas sem ultrapassar as 2.000 rpm. Aplicar directamente na admissão em ciclos curtos de 3 seg. Depois de cada ciclo aguarde 10 seg. até à seguinte aplicação. Evite a acumulação de produto. Em motores a gasolina será necessário acelerar para evitar que o motor pare. Realize um período de condução de 20 min. para finalizar a limpeza.



Limpeza de peças


Em casos de sujidade extrema, será necessário desmontar a válvula EGR, aplicar o produto diretamente e limpar com a ajuda de um pincel para obter óptimos resultados de limpeza.

Conteúdo

200 ml

Cor

Âmbar

Cheiro/fragrância

Característico

Base química

Butoxietanol

Validade a partir da data de produção

24 meses

Densidade

818 kg/m³

Condições de densidade

a 20°C

Temperatura mín. de inflamação

240 °C