Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tratamento filtro de partículas diesel

Tratamento filtro de partículas diesel
TRATAMENTO FILTRO PARTICULAS DIESEL

Art. 5861014300

EAN 4053479688817

Entre na sua conta para ver preços
Tratamento filtro de partículas diesel

Art. 5861014300
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
Favorece a regeneração do filtro de partículas, prevenindo eventuais problemas.

Reduz a temperatura


Mantém a temperatura da fuligem a temperaturas óptimas de trabalho.



Melhora o funcionamento do motor


Evita o entupimento do filtro de partículas e reduz de forma drástica a emissão de partículas.



Melhora o funcionamento do sistema de filtro de partículas


A regeneração do filtro de partículas é 10 vezes mais rápida e mantém o filtro de partículas em óptimas condições de trabalho.



Prevenção


Ideal para utilizar como prevenção de possíveis problemas com filtros de partículas, que normalmente são provocados por interrupções de regeneração.

Aviso

Pode-se utilizar simultaneamente com outros produtos específicos que utilizam alguns veículos para melhorar o filtro de partículas, não substituindo o original.

300 ml são suficientes para o máximo de 60 litros em combustível.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para todos os motores diesel, commonrail, injector bomba com filtro de partículas.

Instruções

Adicionar o conteúdo da lata no depósito de combustível. Como mínimo deverá existir 10 litros de combustível no depósito. 300 ml são suficientes para o máximo de 60 litros em combustível. Em circulação totalmente urbana, recomendamos a utilização do produto em cada 3 depósitos.

Conteúdo

300 ml

Cor

Amarelado âmbar

Cheiro/fragrância

Característico

Base química

Nafta

Validade a partir da data de produção

24 meses

Densidade

774 kg/m³

Condições de densidade

a 20°C