Produto de limpeza para sistemas de injeção a gasolina
Produto de limpeza p/ sistemas injeção a gasolina
LIMPEZA INJECTORES GASOLINA 300ML
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
Produto de limpeza especial para sistemas de injeção
Ação de limpeza
- Remove depósitos microscópicos como resina ou tinta das válvulas de injeção e de injetores de gasolina
- Garante um controlo preciso das válvulas de injeção
- Poupança de combustível devido à injeção precisa do combustível
- Aglutina e neutraliza a água de condensação acídica
- Protege contra a corrosão
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para todos os carburadores e motores de injeção a gasolina com e sem catalisador.
Pode também ser utilizado como medida preventiva após cada manutenção.
Instruções
150 ml são suficientes para 25–30 litros e 300 ml para 50–60 litros de combustível.
Esvazie o conteúdo da lata no depósito de combustível.
Conteúdo | 300 ml |
Cor | Incolor |
Cheiro/fragrância | Tipo solvente |
Base química | Nafta |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Densidade | 0,814 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 30 °C |