Produto de limpeza para sistemas de injeção a gasolina
Produto de limpeza p/ sistemas injeção a gasolina
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ação de limpeza
- Remove depósitos microscópicos como resina ou tinta das válvulas de injeção e de injetores de gasolina
- Garante um controlo preciso das válvulas de injeção
- Poupança de combustível devido à injeção precisa do combustível
- Aglutina e neutraliza a água de condensação acídica
- Protege contra a corrosão
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
- Em caso de aumento do consumo de combustível devido a uma injeção de combustível deficiente
- Pode ser utilizado para manutenção preventiva em cada inspeção
- Para todos os motores de injeção a gasolina com e sem catalisador
- Em caso de funcionamento irregular do motor
150 ml são suficientes para 25–30 litros e 300 ml para 50–60 litros de combustível.
Esvazie o conteúdo da lata no depósito de combustível.
Conteúdo | 300 ml |
Cor | Incolor |
Cheiro/fragrância | Tipo solvente |
Base química | Nafta |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Densidade | 0,8 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 30 °C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!