Produto de limpeza para admissões de ar a gasolina Produto de limpeza especial
Produto de limpeza para sistemas a gasolina
LIMPEZA VALVULAS GASOLINA 300ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Limpa válvulas de injeção, a câmara de combustão e a área de admissão
- Reduz o consumo de combustível aumentado
- Melhora o funcionamento e a resposta do motor
Protege contra válvulas queimadas ao manter as sedes das válvulas limpas e apertadas
É obtido um elevado nível de limpeza das válvulas de admissão, câmaras de combustão e áreas de admissão graças aos agentes ativos de lavagem compatíveis com combustível presentes no solvente de limpeza.
Sonda de pulverização não incluída na entrega!
Fichas Técnicas(X)
Retirar a mangueira de vácuo num ponto adequado e inserir a sonda do spray. Pulverizar metade dos conteúdos da lata uniformemente em todas as condutas de admissão enquanto desloca a sonda para trás e para a frente, com o motor à temperatura de funcionamento e com cerca de 2000 rpm. Desligue o motor e deixe o produto atuar durante cerca de 30 minutos. Ligue o motor e drene o resto do produto. Dosagem: 1 lata para um motor com 4 cilindros, 2 latas para motores com 6 cilindros ou mais.
Conteúdo | 300 ml |
Cor | Incolor |
Cheiro/fragrância | Tipo solvente |
Base química | Hidrocarboneto |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Densidade | 0,814 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 30 °C |