Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

LCI Limpeza para carburadores e sistemas de injeção

Produto de limpeza para entradas de ar e válvulas borboleta
LCI LIMPEZA CARBURADORES/SIST. INJECCAO

Art. 5861113500

EAN 4050641364852

Entre na sua conta para ver preços
LCI Limpeza para carburadores e sistemas de injeção

Art. 5861113500
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
Produto de limpeza especial, extremamente ativo para motores de 2 e 4 tempos.

É possível limpar sem remover componentes



Válvula superior


É possível aceder facilmente a áreas de difícil acesso



Excelente desempenho de limpeza


  • Desempenho ideal do carburador

  • Função perfeita da válvula reguladora


Funcionamento silencioso do motor


As avarias causadas por válvulas reguladoras ou carburadores sujos são corrigidas.

Aviso

Para várias unidades de válvula reguladora, é vantajoso removê-las para poder limpar na perfeição a parte inferior da válvula.


Adequado apenas para motores a gasolina! Limpe os bocais de injeção de gasóleo apenas quando forem removidos.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Remove os depósitos e as impurezas na zona de admissão e da válvula reguladora. Também pode ser usado para limpar carburadores, furos calibrados e bocais. Adequado para catalisadores.

Instruções

Quando o motor estiver desligado, pulverize generosamente todas as peças a limpar e deixe atuar durante 2–3 minutos. Em seguida, com o motor em funcionamento durante cerca de 30 segundos, pulverize a zona de admissão e da válvula reguladora, enquanto aumenta ligeiramente as rotações do motor para soltar os depósitos.

Conteúdo

500 ml

Cor

Incolor

Cheiro/fragrância

Tipo solvente

Base química

Hidrocarboneto

Validade a partir da data de produção

24 meses

Densidade

0,86 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C