Produto para melhoria do desempenho do óleo do motor
Tratamento para óleo de motor
TRATAMENTO PARA OLEO DE MOTOR 300ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Prolonga a vida útil do motor
- Protege contra válvulas queimadas
- Solta os sedimentos dos segmentos de êmbolo revestidos a resina
- Remove os resíduos de óleo e desbloqueia as condutas de óleo obstruídas
- Neutraliza os ácidos de combustão agressivos
- Complementa as substâncias ativas consumidas do óleo do motor
- Minimiza a resistência à fricção
- Adequado para óleo diluído com biocombustível
- Corresponde às mais recentes normas API para óleo de motor
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Adicionar o conteúdo da lata ao motor sempre que o motor for reparado ou o óleo for mudado. O produto para melhoria do desempenho do óleo do motor pode ser adicionado durante os diagnósticos do óleo do motor.
300 ml são suficientes para 4,5 litros de óleo do motor. 1 000 ml são suficientes para 10 litros de óleo do motor.
Dosagem ideal: 10%. Reduzir o óleo limpo de acordo com o nível do óleo.
Conteúdo | 300 ml |
Cor | Verde |
Cheiro/fragrância | Oleoso |
Base química | Hidrocarboneto |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Densidade | 0,85 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 180 °C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!