Produto de lavagem e limpeza do motor Para utilização em todos os motores a gasolina e gasóleo
Limpeza do circuito de óleo do motor
LIMPEZA INTERIOR MOTOR 400ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os motores limpos e com óleo novo desenvolvem todo o seu potencial máximo.
- Processo de limpeza rápido e suave
- Não danifica os vedantes
- Otimiza as emissões dos gases de escape
- Compatível com catalisadores
- Solta segmentos de êmbolo encravados
- Fácil de utilizar
Não adequado para utilização em motociclos com embraiagem em banho de óleo que partilhem um circuito de óleo conjunto
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para todos os óleos de motor de base mineral e sintética. Adequado para motores a gasolina e gasóleo.
Atenção: não é adequado para utilização em motociclos com embraiagem em banho de óleo que partilhem um circuito de óleo conjunto.
Adicione o produto de limpeza do interior do motor ao óleo quando o motor estiver à temperatura de funcionamento. Deixar o motor a trabalhar durante aproximadamente 10 minutos. Em seguida, mude o óleo e o filtro.
Conteúdo | 400 ml |
Cor | Castanho |
Cheiro/fragrância | Característico |
Base química | Combinação de aditivos |
Validade a partir da data de produção | 60 meses |
Densidade | 0,81 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 60 °C |
Relação de mistura | 400 ml suficientes para até 5 L de óleo do motor |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!