Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tapa fugas de óleo

Tapa fugas de óleo
TAPA FUGAS OLEO MOTOR 300 ML

Art. 5861311150

EAN 4050641388476

Entre na sua conta para ver preços
Tapa fugas de óleo

Art. 5861311150
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
Elimina fugas de óleo do motor
  • Protege contra perdas causadas por alterações dos vedantes elásticos

  • Previne a poluição do meio ambiente provocada pelas fugas de óleo do motor

  • Reduz o consumo de óleo nos motores a gasolina e gasóleo

  • Os 300 ml da lata são suficientes para 5 litros de óleo
Aviso

Não é adequado para motociclos ou moto quatro com embraiagens húmidas.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, não é assumida qualquer responsabilidade pelo fornecimento deste serviço, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Temos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias posteriores ao produto.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para utilização em todos os motores a gasolina e diesel. Compatível com todos os óleos de motor disponíveis comercialmente.

Instruções

Adicione o conteúdo quando o motor ainda estiver à temperatura de funcionamento. O produto pode ser adicionado a qualquer momento entre mudanças de óleo.

Conteúdo

300 ml

Cor

Amarelo

Cheiro/fragrância

Característico

Base química

Combinação de aditivos

Validade a partir da data de produção

60 meses

Densidade

0,896 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Temperatura mín. de inflamação

76 °C

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.