Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Melhoria do desempenho da caixa de velocidades

Aditivo para engrenagem, tratamento da transmissão manual
TRAT. CAIXA DE VELOCIDADES MANUAL 125ML

Art. 5861400125

EAN 4050641364845

Entre na sua conta para ver preços
Melhoria do desempenho da caixa de velocidades

Art. 5861400125
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
Proteção permanente de todos os tipos de caixas de velocidades manuais

Lubrificante de elevado desempenho


  • Reduz o desgaste através da tecnologia OMC2

  • Estabiliza a viscosidade

  • Abranda a deterioração do óleo

  • Protege contra a corrosão

  • Prolonga a vida útil dos componentes

  • Garante mudanças limpas e precisas

  • Reduz os ruídos relacionados com a fricção


Concentrado de agentes ativos de acordo com as especificações internacionais


Para carga de pressão máxima

Aviso

Não é adequado para óleos de poliglicol

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, não é assumida qualquer responsabilidade pelo fornecimento deste serviço, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Temos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias posteriores ao produto.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Utilize quando escutar ruídos provenientes da caixa de velocidades, quando tiver problemas com as mudanças e como medida preventiva sempre que o óleo de transmissão for mudado e sempre que a caixa de velocidades for reparada.



Adequado para óleos minerais e sintéticos.

Instruções

Enrosque o tubo de enchimento e adicione o conteúdo da lata ao óleo da caixa de velocidades inclinando a válvula. A quantidade de produto não deve exceder 10% do volume total do óleo de engrenagem. O conteúdo de uma lata é suficiente para 2,5 litros de óleo da caixa de velocidades.

Conteúdo

125 ml

Cor

Vermelho

Cheiro/fragrância

Característico

Base química

Hidrocarboneto

Densidade

0,8 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Validade a partir da data de produção

12 meses