Produto para melhoria do desempenho das transmissões automáticas
Aditivo para caixas de velocidades automáticas
TRAT. TRANSMISSOES AUTOMATICAS 150ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Protege contra o desgaste
Garante a qualidade da mudança de velocidades
Evita a formação de espuma na caixa de velocidades e mantém a temperatura no nível de funcionamento ideal
Compatível com todos os óleos para caixas de velocidades automáticas
Melhora a mudança de velocidades em temperaturas ambiente frias.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Utilize sempre que mudar o óleo da caixa de velocidades automáticas para melhorar a vida útil do óleo. Adicione o conteúdo da lata ao líquido da caixa de velocidades automáticas. Evite encher demasiado.
Conteúdo | 150 ml |
Cor | Vermelho |
Cheiro/fragrância | Oleoso |
Base química | Hidrocarboneto |
Densidade | 0,855 g/cm³ |
Relação de mistura | 150 ml para 6-8 litros |
Condições de densidade | a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 200 °C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |